{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
| Lapkaméret | 5 mm | |
| Felhasználás módja | jobbos | |
| Száralak | HM | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Belső hűtés | igen | |
| Kés ISO kódja | E08X SVVCR/L05 | |
| Beállítási szög κ | 72,5 fok | |
| Hozzávaló váltólapka | VC.. 0501.. | |
| Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 10,2 mm | |
| Középeltolódás L3 | 5,5 mm | |
| Hasznos mélység T | 3,5 mm | |
| Nyak szélessége L4 | 6 mm | |
| Fejhossz L1 | 26 mm | |
| Teljes hossz L | 57 mm | |
| Váltólapka csavar készlet | 269028 26 | |
| Felhasználás | Belső hosszesztergálás | |
| Termék fajtája | Furatkés |
| Cikkszám | 268124 8/05 | |
| EAN / GTIN | 4062406584207 | |
| Gyártó száma | 268124 8/05 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |