Professional ESD műszerész oldalcsípő fogó 115 mm, 4 1/2"

Cikkszám: 26808
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 26808
EAN / GTIN 4010995268084
Gyártó száma 26808
L-szám L60070 2281
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Növeli hatékonyságát: A keskeny, hegyes fogófej optimális hozzáférhetőséget biztosít nehezen hozzáférhető helyeken is
  • Kíméli egészségét: Tartós használat közben tehermentes a munka a nyitórugónak köszönhetően
  • Csökkenti költségeit: Az elektrosztatikusan levezető szerszámok megvédik az elektronikus komponenseket a rongálódástól
  • Alkalmazás: TEST16872 Standard: IEC 61340-5-1
  • TEST16827

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Igen
  • Átmérő max (mm): 0.6 mm
  • Teljes hossz (mm): 115 mm
  • Teljes hossz (Hüvelyk): 4 1/2″
  • Vágóerő: 7
  • Puha huzal (mm): 1 mm
  • Közepesen kemény huzal (mm): 0.6 mm
  • Kemény huzal (mm): 0.3 mm
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem