Professional ESD műszerész kerek csőrű fogó Kerek, rövid pofák 120 mm, 4 3/4″

Cikkszám: 26804
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 26804
EAN / GTIN 4010995268046
Gyártó száma 26804
L-szám L60080 10
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Egyszerűbbé teszi munkáját: Ideális finom megfogásra és hajlításra az elektronikában
  • Kíméli egészségét: Tartós használat közben tehermentes a munka a nyitórugónak köszönhetően
  • Csökkenti költségeit: Az elektrosztatikusan levezető szerszámok megvédik az elektronikus komponenseket a rongálódástól
  • Alkalmazás: Elsősorban finom megfogási és hajlítási munkákhoz
  • Standard: DIN ISO 9655
  • IEC 61340-5-1

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Igen
  • Teljes hossz (mm): 120 mm
  • Teljes hossz (Hüvelyk): 4 3/4″
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem