Classic Rabitz fogó Markolat-burkolat nélkül 250 mm, 10″

Cikkszám: 26775
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 26775
EAN / GTIN 4010995267759
Gyártó száma 26775
L-szám L60070 4380
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Növeli hatékonyságát: Kötözőhuzal fonása és vágása egy műveletben
  • Csökkenti költségeit: Kisebb kopás az indukciós edzésű vágóélnek köszönhetően
  • Alkalmazás: Betonvas-kötöző huzal kötözésére (fonására) és vágására betonozásnál csupán egy műveletben
  • TEST21411

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • Átmérő max (mm): 1.8 mm
  • Teljes hossz (mm): 250 mm
  • Teljes hossz (Hüvelyk): 10″
  • Vágóerő: 17
  • Közepesen kemény huzal (mm): 3.5 mm
  • Kemény huzal (mm): 2.2 mm
  • Edzett rugóacél (mm): 1.8 mm
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem