Egyetemes fogó Classic DynamicJoint® csuklószerkezettel és OptiGrip technológiával Extra hosszú vágóéllel 200 mm, 8″

Cikkszám: 26712
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
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 26712
EAN / GTIN 4010995267124
Gyártó száma 26712
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazás: Erőre optimalizált univerzális fogó puha és rendkívül kemény közötti huzalok és kábelek megfogására és tartására, valamint vágására
  • DIN ISO 5746

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • Átmérő max (mm): 2.3 mm
  • Teljes hossz (mm): 200 mm
  • Teljes hossz (Hüvelyk): 8″
  • Vágóerő: 18
  • Közepesen kemény huzal (mm): 3.8 mm
  • Kemény huzal (mm): 2.8 mm
  • Edzett rugóacél (mm): 2.3 mm
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem