Tartalék 1″-os négyszöghajtás gyűrűvel együtt a DVI28-hoz

Cikkszám: 2670526
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2670526
EAN / GTIN 4010886934524
Gyártó száma 2670526
L-szám L60160 5449
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Különösen alkalmas: Ipar, építkezések, haszongépjárművek és gépjárművek műhelyei, mezőgazdasági technológia, építőipari gépek Híd-, hajó-, repülőgép- és vasútépítés, finomítók Gép- és üzemmérnökségek, karbantartás Kialakítás: Mechanikus, kézi működtetésű nyomatékszaporító ellenőrzött csavarhúzáshoz és csavarkötések lazításához Egyfokozatú bolygóműves váltóval Nagy teljesítményű alumíniumból készült ház 1:4, 1:5,5 áttételű modellek Garantált pontosság: +/- 3 %-nál jobb tűrés Nyomatékkulccsal együtt működtethető 2 modell maximális terheléssel a max. 2000 N-m és 2800 N-m között -Z modell: Z alakú, króm-vanádium acélból készült, Z alakú reakciókarral -L modell: L alakú, egyenes reakciókarral, állítható reakciószöggel, könnyűfém ötvözetből Kimeneti négyszögletes perem, furattal az erőcsavaros betétekhez, reteszelőcsappal és gyűrűvel Szállítási terjedelem: DREMOPLUS ALU nyomatékszorozó A modelltől függő, állandóan beépített, Z- vagy L-alakú reakciókarral Stabil hordtáskában, habbetéttel Gyári vizsgálati tanúsítvány és beállítási táblázat Részletes műszaki információk kérésre.

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 230 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs