Cserélhető fejű kalapács közepesen puha/kemény Hickory fanyéllel, kerek kalapácsfejjel 30, 290 mm

Cikkszám: 26653
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 26653
EAN / GTIN 4010995266530
Gyártó száma 26653
L-szám L60090 50
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Kielégíti igényeit: Kék fej/puha: pl. bútorgyártáshoz és belsőépítészethez, könnyű szerelési munkákhoz
  • Sárga fej/közepesen kemény: pl. szerszámkészítéshez és gépgyártáshoz, járműjavításhoz, lemez- és szerelési munkákhoz
  • Egyszerűbbé teszi munkáját: Könnyebb munka és optimális ütőhatás csökkentett erőkifejtéssel
  • Csökkenti költségeit: Cserealkatrészként ergonomikus hickory fanyél és pótfejek egyaránt rendelhetők
  • VDE alkalmazások

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • Átmérő Kalapácsfej (mm): 30
  • Teljes hossz (mm): 290 mm
  • Kalapácsfej magasság (mm): 87 mm
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem