Kalapácsfej kemény kerek, Safety kímélő kalapácshoz 30

Cikkszám: 26615
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
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
Termék fajtája Ütőbetét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 26615
EAN / GTIN 4010995266158
Gyártó száma 26615
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazás: TEST16623

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • Átmérő Kalapácsfej (mm): 30
  • Műszaki súly (g): 25.5 g
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem
  • Anyag keménysége: kemény (narancssárga)