Cserélhető fejű kalapács közepesen puha/kemény Hickory fanyéllel, kerek kalapácsfejjel 50, 360 mm

Cikkszám: 26613
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 26613
EAN / GTIN 4010995266134
Gyártó száma 26613
L-szám L60070 3131
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Kielégíti igényeit: Fekete fej/közepesen puha: pl. térburkoláshoz, hidegburkoláshoz, gipszkartonozáshoz
  • Narancssárga fej / kemény: pl. szerelési és bontási munkákhoz, az építőiparban, műhelymunkákhoz
  • Egyszerűbbé teszi munkáját: Könnyebb munka és optimális ütőhatás csökkentett erőkifejtéssel
  • Csökkenti költségeit: Cserealkatrészként ergonomikus hickory fanyél és pótfejek egyaránt rendelhetők
  • Nagy igénybevétel

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • Átmérő Kalapácsfej (mm): 50
  • Teljes hossz (mm): 360 mm
  • Kalapácsfej magasság (mm): 131 mm
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem