{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Váltólapka ISO kód | CCGW 120412 FN | |
| Sarokrádiusz | 1,2 mm | |
| Típus | MKD | |
| Utánélezési lehetőség | igen | |
| Szerszámanyag | MKD | |
| Bevonat | bevonat nélkül | |
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
| Vágóél kivitel | NL | |
| Fogásmélység ap | 0,01 mm - 0,2 mm | |
| Előtolás f | 0,005 mm/ford. - 0,1 mm/ford. | |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 150 m/min - 1 600 m/min | |
| Cserék / élek száma | 1 | |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
| Cikkszám | 265940 NL | |
| EAN / GTIN | 4062406096014 | |
| Gyártó száma | 265940 NL | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |