{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Váltólapka ISO kód | DCGT 070202 FN | |
| Sarokrádiusz | 0,2 mm | |
| Típus | PKD | |
| Szerszámanyag | PKD | |
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
| Vágóél kivitel | TWF | |
| Fogásmélység ap | 0,1 mm - 1 mm | |
| Előtolás f | 0,03 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | |
| Forgácsoló sebesség vc alumíniumhoz < 10 % Si | 400 m/min - 3 500 m/min | |
| Forgácsoló sebesség vc G(C)FK-hoz | 400 m/min - 900 m/min | |
| Cserék / élek száma | 1 | |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
| Homlokszög | 6 fok | |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
| Cikkszám | 265832 TWF | |
| EAN / GTIN | 4045197449023 | |
| Gyártó száma | 265832 TWF | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |