{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Váltólapka ISO kód | VBGW 160402 | |
| Sarokrádiusz | 0,2 mm | |
| Típus | KBN25M | |
| Szerszámanyag | CBN | |
| Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
| Vágóél kivitel | MET | |
| Fogásmélység ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
| Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 100 m/min - 180 m/min | |
| Cserék / élek száma | 2 | |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
| Cikkszám | 265732 MET | |
| EAN / GTIN | 4960664529810 | |
| Gyártó száma | TBZ05504 | |
| Gyártó/felelős személy | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |