L alakú egyenes reakciókar DVI28, 1″.

Cikkszám: 2653338
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2653338
EAN / GTIN 4010886934494
Gyártó száma 2653338
L-szám L60160 2526
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Egyenes forma
Elállítható reakció négyzettel
Könnyűfémből készült

Jellemző:

  • Távolság négyszöghajtás - reakciókar indítása (min.): 83
  • Távolság négyszöghajtás - reakciókar vége (max.): 198,5
  • Reakciós kar rögzítése: karimára csavarozva
  • Reakciós kar kivitel: L alakú, egyenes
  • Külső átmérő [mm]: 103 mm
  • Szélesség reakciókar kívül [mm]: 68 mm
  • Teljes hossz [mm]: 230 mm
  • Magasság zárókar [mm]: 63 mm
  • Magasság karimagyűrű [mm]: 20 mm
  • Magasság négyzet [mm]: 37 mm
  • Anyag: Könnyűfém/acél kovácsolt
  • Karimagyűrű sugara [mm]: 51,5 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs