Lapos véső üreges profilú kerek fej 24mm

Cikkszám: 262A.18
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
Termék fajtája Véső

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 262A.18
EAN / GTIN 3148516623546
Gyártó száma 262A.18
L-szám L60130 7125
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Kovácsolt vésők lekerekített élekkel a jobb fogás érdekében
  • Hengeres fej a biztonságos ütés érdekében
  • A vágófelület keménysége: 57-59 HRC
  • Vágóél Derékszöge: 60°
  • Horganyozva

Jellemző:

  • A [mm]: 24
  • d [mm]: 18
  • L [mm]: 180
  • [g]: 250
  • [kg]: 0.250