Kulcsmarkolatú torxkulcs készlet TORX PLUS® 7 részes fekete oxidált, a munkapad-állványban

Cikkszám: 26261
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 26261
EAN / GTIN 4010995262617
Gyártó száma 26261
L-szám L60070 1372
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazás: Nagy nyomatékokhoz kisméretű csavaroknál, különösen késfejek fordítható vágóbetéteinek cseréjénél
  • Alkalmazás: Króm-vanádium acél, átedzett, barnított
  • Extra: Eredeti méretben rányomtatott kihajtó szimbólumok
  • Extra: Kicsi, robosztus fém munkaállvány a munkaasztalra való állításhoz
  • Handle: Wiha kulcsmarkolat Blade: Króm-vanádium acél, átedzett, barnított
  • Szerelési alkalmazásokhoz
  • Tartalom: 1x Kulcsmarkolatú belső hatszög TORX® fekete oxidált 6IP (26182) 1x Kulcsmarkolatú belső hatszög TORX® fekete oxidált 7IP (26183) 1x Kulcsmarkolatú belső hatszög TORX® fekete oxidált 8IP (26184) 1x Kulcsmarkolatú belső hatszög TORX® fekete oxidált 9IP (26185) 1x Kulcsmarkolatú belső hatszög TORX® fekete oxidált 10IP (26186) 1x Kulcsmarkolatú belső hatszög TORX® fekete oxidált 15IP (26187) 1x Kulcsmarkolatú belső hatszög TORX® fekete oxidált 20IP (26188) 1x Munkapad állvány

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem

Tartalom:

  • 1x Kulcsmarkolatú belső hatszög TORX® fekete oxidált 6IP x 70 mm (26182)
  • 1x Kulcsmarkolatú belső hatszög TORX® fekete oxidált 7IP x 70 mm (26183)
  • 1x Kulcsmarkolatú belső hatszög TORX® fekete oxidált 8IP x 75 mm (26184)
  • 1x Kulcsmarkolatú belső hatszög TORX® fekete oxidált 9IP x 75 mm (26185)
  • 1x Kulcsmarkolatú belső hatszög TORX® fekete oxidált 10IP x 75 mm (26186)
  • 1x Kulcsmarkolatú belső hatszög TORX® fekete oxidált 15IP x 80 mm (26187)
  • 1x Kulcsmarkolatú belső hatszög TORX® fekete oxidált 20IP x 80 mm (26188)
  • 1x Munkapad állvány

Megfelelő termékek