Esztergalapka VC.T 160408, közepes megmunkáláshoz

Cikkszám: 261459 HB7140-2
Kedvezmény
19,05 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    14,16 € 19,05 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    11,80 € 15,88 € / 1 Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
401 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VCMT 160408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Típus HB7140-2
Szerszámanyag Keményfém
Bevonat bevonattal
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel erősen megszakított
Forgácstörő VM
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,5 mm - 2,5 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 200 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 261459 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263329947
Gyártó száma 261459 HB7140-2
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek