HM furatkés E.. SVXCR 113°, VC.. váltólapkákhoz, jobbos

Cikkszám: 261368 10/07
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D
  • Száralak: HM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 10 mm
Lapkaméret 7 mm
Felhasználás módja jobbos
Belső kiesztergálási mélység max. 8×D
Száralak HM
Szabvány Gyári szabvány
Belső hűtés igen
Kés ISO kódja E10H SVXCR/L07
Beállítási szög κ 113 fok
Hozzávaló váltólapka VC.. 0702..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 12,5 mm
Középeltolódás L3 7 mm
Befogási magasság L2 9 mm
Hasznos mélység T 3 mm
Nyak szélessége L4 6,8 mm
Fejhossz L1 32 mm
Teljes hossz L 100 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 27
Felhasználás Belső hosszesztergálás; Síkesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 261368 10/07
EAN / GTIN 4062406285777
Gyártó száma 261368 10/07
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek