{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
| Lapkaméret | 7 mm | |
| Felhasználás módja | balos | |
| Belső kiesztergálási mélység max. | 3×D | |
| Száralak | Acél | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Belső hűtés | igen | |
| Kés ISO kódja | A16M SV95CR/L07 | |
| Beállítási szög κ | 95 fok | |
| Hozzávaló váltólapka | VC.. 0702.. | |
| Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 19,5 mm | |
| Középeltolódás L3 | 11 mm | |
| Befogási magasság L2 | 15 mm | |
| Hasznos mélység T | 5 mm | |
| Nyak szélessége L4 | 12,9 mm | |
| Fejhossz L1 | 36 mm | |
| Teljes hossz L | 150 mm | |
| Váltólapka csavar készlet | 269028 27 | |
| Felhasználás | Belső hosszesztergálás; Síkesztergálás | |
| Termék fajtája | Furatkés |
| Cikkszám | 261355 16/07 | |
| EAN / GTIN | 4045197948304 | |
| Gyártó száma | 261355 16/07 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |