Acél furatkés A.. SVJCL 142°, VC.. váltólapkákhoz, balos

Cikkszám: 261339 16/11
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Száralak: Acél
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 16 mm
Lapkaméret 11 mm
Felhasználás módja balos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Száralak Acél
Szabvány Gyári szabvány
Belső hűtés igen
Kés ISO kódja A16M SVJCR/L11
Beállítási szög κ 142 fok
Hozzávaló váltólapka VC.. 1103..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 22 mm
Középeltolódás L3 2 mm
Befogási magasság L2 15 mm
Nyak szélessége L4 9,5 mm
Fejhossz L1 30 mm
Teljes hossz L 150 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 7
Felhasználás Belső hosszesztergálás; Síkesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 261339 16/11
EAN / GTIN 4045197654106
Gyártó száma 261339 16/11
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek