{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Eco | |
| Szárméret | 20 mm | |
| Lapkaméret | 16 mm | |
| Felhasználás módja | balos | |
| Belső hűtés | igen | |
| Kés ISO kódja | SVJCR/L 2020X16 | |
| Hozzávaló váltólapka | VC.. 1604.. | |
| Működő szélesség L4 | 25 mm | |
| Fejhossz L1 | 40 mm | |
| Teljes hossz L | 99 mm | |
| Váltólapka csavar készlet | 269023 3 | |
| Alátétlapka | 259033 5 | |
| Csavar alátétlapkához | 269013 1 | |
| Beállítási szög κ | 93 fok | |
| Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
| Termék fajtája | Esztergakés |
| Cikkszám | 261305 20/16 | |
| EAN / GTIN | 4045197945259 | |
| Gyártó száma | 261305 20/16 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |