Esztergalapka VBMT 110304, közepes megmunkáláshoz

Cikkszám: 261252 HBT020
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
232 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VBMT 110304
Sarokrádiusz 0,4 mm
Típus HBT020
Szerszámanyag HM
Bevonat TiCN
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő PM
Fogásmélység ap 0,5 mm - 2,5 mm
Előtolás f 0,12 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 280 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 261252 HBT020
EAN / GTIN 4062406257613
Gyártó száma 261252 HBT020
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek