Esztergalapka VB.T 160404, közepes megmunkáláshoz

Cikkszám: 261232 HB7035-2
Kedvezmény
19,05 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    14,16 € 19,05 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    11,80 € 15,88 € / 1 Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
510 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VBMT 160404
Sarokrádiusz 0,4 mm
Típus HB7035-2
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel erősen megszakított
Forgácstörő SM
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,3 mm - 2 mm
Előtolás f 0,08 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 80 m/min - 290 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 261232 HB7035-2
EAN / GTIN 4069515022194
Gyártó száma 261232 HB7035-2
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek