{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
Váltólapka ISO kód | VBMT 160404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Típus | HB7020-2 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | SS | |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Előtolás f | 0,07 mm/ford. - 0,25 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 140 m/min - 400 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 261152 HB7020-2 | |
EAN / GTIN | 4069515021999 | |
Gyártó száma | 261152 HB7020-2 | |
Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |