{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szárméret | 25 mm | |
| Lapkaméret | 16 mm | |
| Felhasználás módja | semleges | |
| Szabvány | DIN ISO 5610 | |
| Belső hűtés | nem | |
| Kés ISO kódja | SVVBN 2525M16 | |
| Hozzávaló váltólapka | VB.. 1604.. | |
| Semleges tartó L4 működő szélessége | 12,5 mm | |
| Semleges tartó L1 kinyúlási hossza | 39 mm | |
| Semleges tartó teljes L hossza | 150 mm | |
| Váltólapka csavar készlet | 269028 2 | |
| Alátétlapka | 269005 8 | |
| Csavar alátétlapkához | 269013 2 | |
| Beállítási szög κ | 72,5 fok | |
| Felhasználás | Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
| Termék fajtája | Esztergakés |
| Cikkszám | 261111 25/16 | |
| EAN / GTIN | 4045197655875 | |
| Gyártó száma | 261111 25/16 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |