Esztergakés SVHBL 107,5°, VB.. váltólapkákhoz, balos

Cikkszám: 261107 12/11
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: DIN ISO 5610
  • Belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 12 mm
Lapkaméret 11 mm
Felhasználás módja balos
Szabvány DIN ISO 5610
Belső hűtés nem
Kés ISO kódja SVHBR/L 1212F11
Hozzávaló váltólapka VB.. 1103..
Működő szélesség L4 16 mm
Fejhossz L1 13 mm
Teljes hossz L 80 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 22
Beállítási szög κ 107,5 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 261107 12/11
EAN / GTIN 4045197655714
Gyártó száma 261107 12/11
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek