58-as típusú finom drótkapocs, 13 x 0,75 x 8 mm, 1000 darabos kiszerelés

Cikkszám: 2609200235
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
Termék fajtája csipesz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2609200235
EAN / GTIN 3165140084352
Gyártó száma 2609200235
L-szám L00590 2079
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • A finom drótkapcsok, 58-as típus, számos univerzális alkalmazáshoz, számos anyaghoz, például textíliákhoz, kartonhoz, lapos facsíkokhoz és dróthálóhoz alkalmasak
  • Vékony anyagokhoz különösen alkalmasak, ha a kapocs hátuljának nem kell belenyomódnia a kapcsozandó anyagba
  • A kapocs hátulja is keskeny, így messze bele lehet nyomni az anyagba
  • Szoros illeszkedést tesz lehetővé és feltűnésmentes hátulja van.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Az 58-as típusú finom drótkapocs az univerzális tűzőanyag számos alkalmazáshoz, sokféle anyaggal történő felhasználáshoz
  • Szélességi méret: 82 mm
  • Magassági méret: 11 mm
  • Méret hossza: 120 mm
  • Szélesség (B) mm: 13.0
  • Bruttó tömeg: 0,085 kg
  • Vastagság (D) mm: 0.75
  • Hosszúság (L) mm: 8
  • Teljesítmény leírása: Vékony anyagok rögzítéséhez
  • Nettó súly: 0,085 kg
  • Speciális RTB1: Alkalmas például textíliákhoz, kartonhoz, lapos facsíkokhoz és dróthálóhoz
  • Speciális RTB2: Különösen vékony anyagokhoz, amikor a tűzőkapocs hátulja nem nyomódhat bele a tűzni kívánt anyagba
  • Speciális RTB3: Keskeny hátlap, így mélyen az anyagba nyomódnak Határozott illeszkedés és nem feltűnő hátlap
  • Hangerő: 0,108 dm3
  • Előny HL (rövid): Vékony anyagok rögzítéséhez