Esztergakés STJCR 93°, TC.. váltólapkákhoz, jobbos

Cikkszám: 260904 10/11
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 10 mm
Lapkaméret 11 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány Gyári szabvány
Belső hűtés nem
Kés ISO kódja STJCR/L 1010M11
Hozzávaló váltólapka TC.. 1102..
Működő szélesség L4 10 mm
Fejhossz L1 16 mm
Teljes hossz L 150 mm
Váltólapka csavar készlet 269021 1
Beállítási szög κ 93 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 260904 10/11
EAN / GTIN 4045197798008
Gyártó száma 260904 10/11
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek