115 mm-es alátétlapka, M14, kemény

Cikkszám: 2608601783
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
Cikkszám 2608601783
EAN / GTIN 4059952545752
Gyártó száma 2608601783
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • Az M14 kemény alátétbetét ideális a durva csiszolási munkákhoz (P50-es és durvább szemcseméret)
  • Egy különösen merev, több hornyos kialakítás jellemzi, amely maximális érintkezési nyomást biztosít a tárcsa és a munkadarab között, és így lehetővé teszi a nehéz és rendkívül agresszív csiszolási munkákat
  • A kényelmes munkavégzés érdekében a támasztóbetét ferde felülete ergonomikus pozíciót biztosít csiszolás közben
  • Az üvegszál-erősítésű, hőálló műanyagból készült támasztóbetét rendkívül hőálló és törésálló.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: A nehéz és rendkívül agresszív csiszolási munkák a különösen merev, több hornyos kialakításnak köszönhetően lehetségesek, amely maximális érintkezési nyomást biztosít a tárcsa és a munkadarab között.
  • Szélességi méret: 115 mm
  • Magassági méret: 20 mm
  • Méret hossza: 155 mm
  • Bruttó tömeg: 0,135 kg
  • Sebesség, max. min-1: 13300
  • Átmérő mm: 115
  • Teljesítmény leírása: Durva csiszolási munkákhoz (P50 és durvább)
  • Nettó súly: 0,125 kg
  • Speciális RTB1: A tárcsa ferde felülete ergonomikus pozíciót biztosít csiszoláskor és kényelmes munkavégzést
  • Speciális RTB2: Rendkívül hőálló és törésbiztos az üvegszál-erősítésű, hőálló műanyagból készült alátétnek köszönhetően
  • Hangerő: 0,357 dm3
  • Előny HL (rövid): Ideális durva csiszolási munkákhoz (P50 és durvább)
  • X-LOCK: Nein