Háttámasztólap-kapocs X-LOCK

Cikkszám: 2608601720
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
Szerszámbefogás X-LOCK rendszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2608601720
EAN / GTIN 3165140938563
Gyártó száma 2608601720
L-szám L00590 2160
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • Az X-LOCK alátétpárna-kapocs lehetővé teszi a gyors és egyszerű alátétpárna-cserét
  • A kulcs nélküli X-LOCK rendszernek köszönhetően az X-LOCK alátétpárnák könnyedén cserélhetők.
Az X-LOCK alátétpárna-kapcsok könnyen cserélhetők.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Kulcs nélküli X-LOCK rendszer biztosítja az X-LOCK alátétlapok kényelmes cseréjét
  • Szélességi méret: 45 mm
  • Magassági méret: 15 mm
  • Méret hossza: 45 mm
  • Bruttó tömeg: 0,038 kg
  • Teljesítmény leírása: X-LOCK: gyors alátétlapcsere
  • Nettó súly: 0,034 kg
  • Hangerő: 0,03 dm3
  • Előny HL (rövid): Gyors és egyszerű hátlapcsere a kulcs nélküli X-LOCK rendszernek köszönhetően
  • X-LOCK: ja

Megfelelő termékek