X-LOCK hátlap, 125 mm, puha, lágy

Cikkszám: 2608601714
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
Szerszámbefogás X-LOCK rendszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2608601714
EAN / GTIN 3165140938501
Gyártó száma 2608601714
L-szám L00590 2138
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • A puha X-LOCK alátétbetét ideális a finom csiszolási munkákhoz (P60-as és finomabb szemcseméret)
  • Sík felülete a finom csiszolási munkákhoz optimalizált
  • A robusztus kialakítású alátétbetét tartós és meghosszabbítja a csiszolókorongok élettartamát
  • A hőálló műanyagból készült alátétbetét rendkívül hőálló és törésálló
  • A kulcs nélküli X-LOCK rendszernek köszönhetően az alátétbetétek gyorsan és egyszerűen cserélhetők.

Jellemző:

  • Szélességi méret: 123 mm
  • Magassági méret: 16 mm
  • Méret hossza: 173 mm
  • Bruttó tömeg: 0,096 kg
  • Sebesség, max. min-1: 12250
  • Átmérő mm: 125
  • Nettó súly: 0,083 kg
  • Hangerő: 0,34 dm3
  • X-LOCK: ja

Megfelelő termékek