Csiszolókorong lágy, 150 mm, PEX 15 és PEX 420 AE-hez

Cikkszám: 2608601179
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
Termék fajtája Csiszolólap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2608601179
EAN / GTIN 3165140331944
Gyártó száma 2608601179
L-szám L00620 100889
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • A véletlenszerű orbitális csiszológépekhez való csiszolókorongok festék, töltőanyag és vakolat csiszolásához készültek
  • A rendelkezésre álló különböző keménységi fokozatok az anyaghoz és az eredményhez igazodnak
  • Egyaránt alkalmas a következőkhöz: PEX 15 AE; PEX 420 AE.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Különböző keménységi fokozatok állnak rendelkezésre az anyagnak és az eredménynek megfelelően
  • Szélességi méret: 153 mm
  • Magassági méret: 23 mm
  • Méret hossza: 180 mm
  • Típus: weich
  • Bruttó tömeg: 0,17 kg
  • Átmérő mm: 150
  • Tépőzár: ja
  • Teljesítmény leírása: Közepes és durva csiszolás
  • Nettó súly: 0,12 kg
  • Hangerő: 0,633 dm3
  • Előny HL (rövid): Közepes és durva csiszolás
  • X-LOCK: Nein