8 lyukú adapter

Cikkszám: 2608601137
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
Cikkszám 2608601137
EAN / GTIN 3165140223782
Gyártó száma 2608601137
L-szám L00620 100894
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • Az adapter közepes konzisztenciájú rétegként szolgál a kontúrok és ívelt felületek csiszolásához, amikor különösen érzékeny munkával kell dolgozni.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Alkalmas a Bosch delta csiszológépekhez
  • Szélességi méret: 120 mm
  • Magassági méret: 16 mm
  • Méret hossza: 190 mm
  • Penge mérete mm: 93
  • Bruttó tömeg: 0,01 kg
  • Tépőzár: Nein
  • Teljesítmény leírása: Kontúrok és ívelt felületek
  • Nettó súly: 0,01 kg
  • Hangerő: 0,365 dm3
  • Előny HL (rövid): Közepes állagú korong kontúrok és íves felületek csiszolásához
  • X-LOCK: Nein