Közepes csiszolókorong, 150 mm, a GEX 150 AC, PEX 15 AE professzionális csiszolókoronghoz.

Cikkszám: 2608601052
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
Termék fajtája Csiszolólap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2608601052
EAN / GTIN 3165140063081
Gyártó száma 2608601052
L-szám L00590 2001
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • A véletlenszerű orbitális csiszolókhoz való csiszolókorongok festék, töltőanyag és vakolat csiszolásához készültek
  • A rendelkezésre álló különböző keménységi fokozatok az anyaghoz és az eredményhez igazodnak
  • A következő gépekhez alkalmasak: GEX 125 AC
  • GEX 150 AC Professional
  • PEX 15 AE.
Megfelelő a következőkhöz: GEX 125 AC
  • GEX 150 AC Professional
  • PEX 15 AE.
  • Jellemző:

    • (változat) Kulcs RTB: Különböző keménységi fokozatok állnak rendelkezésre az anyagnak és az eredménynek megfelelően
    • Szélességi méret: 150 mm
    • Magassági méret: 25 mm
    • Méret hossza: 180 mm
    • Típus: közepesen kemény
    • Bruttó tömeg: 0,153 kg
    • Átmérő mm: 150
    • Tépőzár: Nein
    • Teljesítmény leírása: Közepes és durva csiszolás
    • Nettó súly: 0,153 kg
    • Hangerő: 0,675 dm3
    • Előny HL (rövid): Közepes és durva csiszolás
    • X-LOCK: Nein