Nyakörv, 8 mm, 27 mm

Cikkszám: 2608570111
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
Termék fajtája Szorítópatron

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2608570111
EAN / GTIN 3165140062770
Gyártó száma 2608570111
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • A fogócsapszegbe marószerszámokat lehet befogadni
  • Munkavégzés közbeni veszélyek elkerülése érdekében mindig a megfelelő méretű fogócsapszeget használja
  • Felszerelhető: GOF 1600 A; GOF 1700 ACE Professional.
Megfelel: GOF 1600 A; GOF 1700 ACE Professional.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: A munka közbeni veszélyek elkerülése érdekében mindig a megfelelő méretű fogókulcsot kell használni
  • Szélességi méret: 75 mm
  • Magassági méret: 27 mm
  • Méret hossza: 125 mm
  • Bruttó tömeg: 0,067 kg
  • Átmérő mm: 8.00
  • Teljesítmény leírása: Tartja a vágót
  • Nettó súly: 0,064 kg
  • Szélesség a lapok között mm: 27
  • Speciális RTB1: Ne használjon szárhüvelyt
  • Hangerő: 0,253 dm3
  • Előny HL (rövid): Tartja a vágót