4000,felütőfej szegecsek,34°,50mm,INOX

Cikkszám: 2608200526
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
Termék fajtája Szegek

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2608200526
EAN / GTIN 3165140617727
Gyártó száma 2608200526
L-szám L00620 102052
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

A DA felütőfejes szögek 34° 1,8/15g időjárásálló rozsdamentes acélból készülnek. Alkalmasak például ládakészítéshez, kárpitos munkákhoz, ajtó- és ablakkeretekhez, képkeretekhez, bútorépítéshez, falburkolatokhoz és gipszkartonhoz. A csapok szilárd tartást biztosítanak, alig látható csapfejjel. Lehetővé teszik a burkolatok, valamint a díszítő- és lábazati deszkák gyors és egyszerű felszerelését. A DA 34° 1,8/15g-os függőleges szögeket Európában gyártják, ezért állandóan kiváló minőségűek. Alkalmas: GNH 18V-64 MD Professional.

Megfelelő termékek