SN21RK 75RG 2,8 mm, 75 mm, horganyzott, hornyolt, 3000 db-os kiszerelés.

Cikkszám: 2608200037
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
Termék fajtája Szegek

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2608200037
EAN / GTIN 3165140563666
Gyártó száma 2608200037
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • A 21°-os kerek fejű szalagszögeket beltéri munkákhoz tervezték az 1. használati osztályba (DIN EN 1995-1-1)
  • A szögek a korrózió elleni védelem érdekében horganyzottak
  • A gyantabevonatnak köszönhetően a szögek könnyebben belenyomhatók az anyagba is, így jobban tartanak
  • A 21°-os csatlakozási szög és a hornyolt szárforma tartós és biztonságos kötést biztosít a faszerkezetekben, tetőkön, ládákon és raklapokon, valamint ajtó-, ablak- és bútorkereteken
  • A szögeket Európában gyártják, ezért magas és állandó minőséget biztosítanak.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Kerek fejű 21°-os szalagszögek beltéri munkákhoz az 1. használati osztályban (DIN EN 1995-1-1) Bosch pneumatikus szegezőgépekhez
  • Szélességi méret: 215 mm
  • Magassági méret: 160 mm
  • Méret hossza: 265 mm
  • Bruttó tömeg: 11,55 kg
  • Fej átmérője: 7.0
  • Hosszúság (L) mm: 75
  • Teljesítmény leírása: Barázdált kialakítás
  • Nettó súly: 11,55 kg
  • Szárátmérő (D) mm: 2.8
  • Speciális RTB1: Horganyzott a korrózió elleni védelem érdekében
  • Speciális RTB2: A gyantázás megkönnyíti a szögek anyagba nyomását, így azok jobban tartanak.
  • Speciális RTB3: 21°-os csatlakozási szög és hornyolt forma a strapabíró és biztonságos csatlakozáshoz különböző fafajtáknál
  • típus: SN21RK 75RG
  • Hangerő: 9,116 dm3
  • Előny HL (rövid): Barázdált kialakítás, edzett