GKS 18V-70L hasítóvágó kerítés

Cikkszám: 2608000751
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
Cikkszám 2608000751
EAN / GTIN 4059952610245
Gyártó száma 2608000751
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • A hosszmegállító lehetővé teszi a könnyen vezetett párhuzamos vágásokat
  • Felszerelhető: GKS 18V-70 L Professional.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Kompatibilis a kézi körfűrészekkel
  • Szélességi méret: 160 mm
  • Magassági méret: 40 mm
  • Méret hossza: 305 mm
  • Bruttó tömeg: 0,31 kg
  • Teljesítmény leírása: Egyszerű párhuzamos vágások
  • Nettó súly: 0,25 kg
  • Hangerő: 1,952 dm3
  • Előny HL (rövid): Egyszerű párhuzamos vágások

Megfelelő termékek