Szerszámhüvely. Porszívóhoz

Cikkszám: 2608000585
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
Termék fajtája Csőszűkítő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2608000585
EAN / GTIN 3165140726887
Gyártó száma 2608000585
L-szám L00590 2181
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • A tömlőhüvely csatlakoztatja a porszívótömlőket az elektromos szerszámokhoz
  • Megfelel a következőkhöz: GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 18V-10 L; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GEX 125-1 AE; GSS 12V-13; GSS 18V-13 Professional.

Jellemző:

  • Szélességi méret: 205 mm
  • Magassági méret: 55 mm
  • Méret hossza: 135 mm
  • Bruttó tömeg: 0,095 kg
  • Nettó súly: 0,095 kg
  • Hangerő: 1,522 dm3
  • Előny HL (rövid): A tömlőhüvely a porszívótömlőket a Bosch elektromos szerszámokhoz csatlakoztatja.

Megfelelő termékek