Levegőszabályozó fogantyú Bosch porszívóhoz, 35 mm, GAS 20 L SFC Professionalhez

Cikkszám: 2607002630
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
Termék fajtája Csőszűkítő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2607002630
EAN / GTIN 3165140605731
Gyártó száma 2607002630
L-szám L00590 1939
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • A levegőszabályozó fogantyú a levegőszabályozáshoz való fogantyú
  • Felszerelhető: GAS 20 L SFC Professional.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Bosch GAS 20 L SFC Professional csiszológéphez
  • Szélességi méret: 200 mm
  • Magassági méret: 60 mm
  • Méret hossza: 370 mm
  • Bruttó tömeg: 0,12 kg
  • Átmérő mm: 35
  • Teljesítmény leírása: Külső szívószerkezet
  • Nettó súly: 0,1 kg
  • Speciális RTB1: Bosch porszívókhoz
  • Hangerő: 4,44 dm3
  • Előny HL (rövid): Külső szívószerkezet