Porzsák PE, GEX, GSS, , PBS 60/75 A, PSF 22 A, GUF 4-22 A, 10 darabhoz

Cikkszám: 2605411068
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
Termék fajtája Szűrő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2605411068
EAN / GTIN 3165140077484
Gyártó száma 2605411068
L-szám L00590 1966
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • A papír porzsák lehetővé teszi a por közvetlen összegyűjtését
  • Felszerelhető: GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125 AC; GSS 16; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PBS 60; PBS 75 A; PEX 115; PEX 115 A; PEX 115 AE; PSF 22 A.

Jellemző:

  • Szélességi méret: 115 mm
  • Magassági méret: 60 mm
  • Méret hossza: 335 mm
  • Bruttó tömeg: 0,26 kg
  • Nettó súly: 0,26 kg
  • Hangerő: 2,312 dm3

Megfelelő termékek