{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
Lapkaméret | 11 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Rendszer | QC | |
Belső hűtés | igen | |
Cserélhető fej ISO kódja | SDUCR/L 11T3 | |
Hozzávaló váltólapka | DC.. 11T3.. | |
Hozzávaló alaptest | 264900 – 264908 | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 26 mm | |
Középeltolódás L3 | 15 mm | |
Teljes hossz L | 20 mm | |
Váltólapka csavar | 269023 2 | |
Termék fajtája | Furatfej |
Cikkszám | 260409 QC/11 | |
Gyártó száma | 090-50233QC1193 | |
Gyártó/felelős személy | SWT GmbH, Dillstraße 7, 35708 HAIGER-SECHSHELDEN, Deutschland |