{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Váltólapka ISO kód | DCGT 11T301 | |
| Sarokrádiusz | 0,1 mm | |
| Típus | PR1725 | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Bevonat | bevonattal | |
| Fő felhasználás | M | |
| Mellékfelhasználás | P | |
| Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
| Forgácstörő | MFP-SKS | |
| Tűrés | G | |
| Fogásmélység ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
| Előtolás f | 0,03 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 60 m/min - 200 m/min | |
| Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc | 50 m/min - 150 m/min | |
| Cserék / élek száma | 2 | |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
| Cikkszám | 260384 PR1725 | |
| EAN / GTIN | 4960664923434 | |
| Gyártó száma | TLM40226 | |
| Gyártó/felelős személy | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |