HSS furatkés AH.. SDQCR 107,5°, DC.. váltólapkákhoz, jobbos

Cikkszám: 260328 8/07
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Belső kiesztergálási mélység max.: 5×D
  • Száralak: HSS
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 8 mm
Lapkaméret 7 mm
Felhasználás módja jobbos
Belső kiesztergálási mélység max. 5×D
Száralak HSS
Szabvány Gyári szabvány
Belső hűtés igen
Kés ISO kódja AH08K SDQCR/L07
Beállítási szög κ 107,5 fok
Hozzávaló váltólapka DC.. 0702..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 12 mm
Középeltolódás L3 8 mm
Befogási magasság L2 7 mm
Fejhossz L1 20 mm
Teljes hossz L 125 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 7
Felhasználás Belső hosszesztergálás; Síkesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 260328 8/07
EAN / GTIN 4062406401061
Gyártó száma 260328 8/07