{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szárméret | 10 mm | |
| Lapkaméret | 7 mm | |
| Felhasználás módja | jobbos | |
| Szabvány | DIN ISO 5610 | |
| Belső hűtés | nem | |
| Kés ISO kódja | SDJCR/L 1010E07 | |
| Hozzávaló váltólapka | DC.. 0702.. | |
| Működő szélesség L4 | 12 mm | |
| Fejhossz L1 | 13 mm | |
| Teljes hossz L | 70 mm | |
| Váltólapka csavar készlet | 269028 22 | |
| Beállítási szög κ | 93 fok | |
| Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
| Termék fajtája | Esztergakés |
| Cikkszám | 260308 10/07 | |
| EAN / GTIN | 4045197655325 | |
| Gyártó száma | 260308 10/07 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |