{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szárméret | 25 mm | |
| Lapkaméret | 11 mm | |
| Felhasználás módja | balos | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Belső hűtés | igen | |
| Kés ISO kódja | SDJCR/L 2525M11 | |
| Hozzávaló váltólapka | DC.. 11T3.. | |
| Működő szélesség L4 | 32 mm | |
| Fejhossz L1 | 21,5 mm | |
| Teljes hossz L | 150 mm | |
| Váltólapka csavar készlet | 269028 2 | |
| Beállítási szög κ | 93 fok | |
| Felhasználás | Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás | |
| Termék fajtája | Esztergakés |
| Cikkszám | 260305 25/11 | |
| EAN / GTIN | 4067263109693 | |
| Gyártó száma | 260305 25/11 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |