IMPACT dugókulcskulcs betét 1″ 27mm L.110mm

Cikkszám: 26020027
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 26020027
EAN / GTIN 4018754016419
Gyártó száma 26020027
L-szám L60010 4047
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • hosszú kivitel
  • Hatszög
  • 1″ négyzet alakú meghajtó
  • Króm ötvözött acél, fényezett
  • DIN 3129 / ISO 1711-2

Jellemző:

  • d1: 45 mm
  • d2: 54 mm
  • Hosszúság mm (L): 110 mm
  • Profil: Hatszög
  • Hajtási négyzet belül (inch): 1″
  • t: 80 mm
  • Súly: 1393 g
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 27 mm