{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Váltólapka ISO kód | CCMT 120408 | |
| Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
| Típus | SP4019 | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Fő felhasználás | UNI | |
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
| Forgácstörő | 73 | |
| Fogásmélység ap | 0,2 mm - 5 mm | |
| Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,45 mm/ford. | |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 30 m/min - 440 m/min | |
| Cserék / élek száma | 2 | |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
| Cikkszám | 260188 SP4019 | |
| EAN / GTIN | 2050001939111 | |
| Gyártó száma | 5659283 | |
| Gyártó/felelős személy | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |