{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Váltólapka ISO kód | CCMT 09T308 | |
| Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
| Típus | SW05 | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Fő felhasználás | Ti | |
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
| Forgácstörő | MQ | |
| Tűrés | M | |
| Fogásmélység ap | 0,1 mm - 1 mm | |
| Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 40 m/min - 100 m/min | |
| Cserék / élek száma | 2 | |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
| Cikkszám | 260098 SW05 | |
| EAN / GTIN | 4960664629497 | |
| Gyártó száma | TWH00492 | |
| Gyártó/felelős személy | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |