{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Váltólapka ISO kód | CCGT 060204 | |
| Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
| Típus | SP4019 | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Fő felhasználás | UNI | |
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
| Forgácstörő | 62 | |
| Fogásmélység ap | 0,15 mm - 3 mm | |
| Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 30 m/min - 440 m/min | |
| Cserék / élek száma | 2 | |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
| Cikkszám | 260073 SP4019 | |
| Gyártó száma | 5660439 | |
| Gyártó/felelős személy | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |