{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Váltólapka ISO kód | CCGT 09T304 | |
| Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
| Típus | HB7315-1 | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Fő felhasználás | N | |
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
| Forgácstörő | AF | |
| Tűrés | G | |
| Fogásmélység ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
| Előtolás f | 0,03 mm/ford. - 0,1 mm/ford. | |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 600 m/min | |
| Cserék / élek száma | 2 | |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
| Cikkszám | 260058 HB7315-1 | |
| EAN / GTIN | 4062406769925 | |
| Gyártó száma | 260058 HB7315-1 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |